Beli Pompa Vakum Manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- AQUA SYSTEM Pump Manual for Pail (Pompa Drum Manual)Deskripsi:-Pump for both Pail can and 18-Liter square can for oil, kerosene, and light oil.-Mounting is just fitting the adapter into the mouth of the can.-Easy operation just by moving the piston up and down.-General oil, cutting oil. (high viscosity response).-For 40mm Capatribut:
- Body Material: Steel
- For Base (mm): 40
- Hose (mm): 12x350
- Material (Hose): PVC
- Material (Packing): Nylon
- Total Length (mm): 632
- Usable Viscosity (MPa): 10000 S or less
- Discharge Rate (cc/stroke): 200
- Purpose of Use: General oil, cutting oil. (high viscosity response)
- TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Deskripsi:BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 18
- Dimension 7 (mm): 1500
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- ASANO Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Components: Polyethylene
- Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Deskripsi:Pompa Panasonic, Kualitas terbaikPompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manualatribut:
- Suction Power (m): 9
- Suction Pipe (mm): 25
- Thrust Pipe (mm): 25
- Maximum Total Head (m): 30
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- ASANO Pump Lever Action for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Flow (cc/stroke): 500
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- PISCO Rotary Vacuum PumpDeskripsi:High efficiency in the industry level in the pumping speed per motor rated output 1W.. The adoption of special rotor shape, space savings.. Employing a forced air-cooling type, realize low heat generation.. Thorough balance designed to rotating section, low operating noise, low-vibration.. Self-lubricating, excellent durability by adopting the wear resistance excellent super engineering plastics, and special surface treatment.. Low dust generation, using very good clean grease for the vacuum to low volatility, the oil supply is not required.. RoHS compliant, CE Marking.Useable: Adsorption transport, vacuum packing, deaeration, degassing, vacuum forming, etc. (various vacuum devices hating oil diffusion and abrasion powder scattered to the surroundings)atribut:
- Operating Temperature Range: (Indoor) 5 to 40°C
- Cycle: 50/60Hz
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
- Pump Ratio: Manual pump
- Output Pressure (Bar): 13-14
- Tank Capacity (kg): 14
- Delivery speed: Depend of strength of use
- Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
- AQUA SYSTEM Hand Pump for Drum (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:-Manually-rotating type drum pump for kerosene and light oil. -Kerosene, fuel oil, A fuel oil, and oil.
Daftar Harga Pompa Vakum Manual Terbaru November 2026
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.799.900 |
| AQUA SYSTEM Pump Manual for Pail (Pompa Drum Manual) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual) | Rp1.699.900 |
| Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp479.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| ASANO Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp91.900 |
| Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp29.900 |
| Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air) | Rp699.900 |
| AS ONE Vacuum Pump (Pompa Vakum) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6oP102027240-3.jpg)
/P102865037-1.jpg)
/5uP105678210-2.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/b7P105397403-1.jpg)
/5rP105252207-2.jpg)
/ciP104886450-1.jpg)
/mpP103495817-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/bpP105397421-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/dgP102854484-4.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)

/g6P103201582-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/KRISBOW%20Manual%20Grease%20Dispenser%20(Pompa%20Gemuk)/dwP104574500-2.jpg)
/9gP102626340-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)